Suporte de ferramentas Eco diagonal 45°, esquerda 25

N.º do artigo: 318628 25
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 25 mm
Alojamento HSK-T 63
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 112,7 mm
Comprimento de fixação L1 80 mm
B 40 mm
⌀ exterior D 94 mm
Desfasamento central das pontas f 12,7 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318628 25
EAN/GTIN 4045197893284
Número do fabricante 318628 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.
GARANT - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

Vantagem:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Inclui placa base perfurada. Isto torna-a adequada para suporte de aperto rotativo com haste 20 e 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta