{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 61 mm | |
Largura B | 18 mm | |
Altura H | 47,5 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314700 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034492 | |
Número do fabricante | 107602 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes de bloco 4 peças, macio, para tipo de mandril: 160mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
89,56 €
|
|
Largura B | 18 mm | 20 mm |
para tipo de mandril | 160 mm | 160 mm |
Altura H | 47,5 mm | 53 mm |
Comprimento L | 61 mm | 70 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |