{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 78 mm | |
Anchura de la ranura D +0,01 | 12,68 mm | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Rosca | M8 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Número del fabricante | 107546 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de garras de 4 piezas, templadas 200 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
|
|
Para tipo de plato | 200 | 200 |
Rosca | M8 | M10 |
Longitud L | 78 | 79 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Anchura de la ranura D +0,01 | 12,68 | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 7,94 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |