Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado 250

N.º do artigo: 314100 250
Definir preço 4 Peça (96,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 250 mm
Comprimento L 92 mm
Largura da ranhura D +0,01 19,03 mm
Largura da união B1 −0,05 12,7 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Rosca M12
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314100 250
EAN/GTIN 4019208034263
Número do fabricante 107547

Descrição

Aplicación:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

Idóneo para:

Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado  250

Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado 250

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
387,60 €
(96,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
165,43 €
(55,14 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para tipo de mandril 250 mm 250 mm
Rosca M12 M12
Comprimento L 92 mm 92 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Largura da ranhura D +0,01 19,03 mm
Largura da união B1 −0,05 12,7 mm
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana Mordente de mandril com espiral plana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta