{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 107 mm | |
Largura B | 36 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
Distância entre furos b | 54 mm | |
Comprimento da união A | 26 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313250 315 | |
EAN/GTIN | 4019208023755 | |
Número do fabricante | 094015 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças 315
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
|
|
Distância entre furos b | 54 mm | 54 mm |
para tipo de mandril | 315 mm | 315 mm |
Comprimento L | 107 mm | 145 mm |
Largura da ranhura D | 12 mm | 12 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Comprimento da união A | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |