Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje 250 mm

Número de artículo: 312911 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-4
Material Acero
⌀ exterior A 250 mm
Paso E 76 mm
Altura sin mordazas H1 89 mm
Altura con mordazas H2 123 mm
⌀ de centrado B 200 mm
Profundidad de centraje C 5 mm
Peso 29 kg
Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto Plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 312911 250
EAN / GTIN 4062406154622

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de fundición o de acero.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.°312971312986.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ exterior A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra