{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 100 mm | |
Paso E | 20 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 50 mm | |
Altura con mordazas H2 | 67 mm | |
⌀ de centrado B | 70 mm | |
Profundidad de centraje C | 3 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Velocidad de giro máxima | 6.300 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Número del fabricante | 312911 100 |