Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 125mm

N.º do artigo: 312906 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-4
Material Ferro fundido
⌀ exterior A 125 mm
Passagem E 32 mm
Altura sem mordente H1 56 mm
Altura com mordente H2 76 mm
⌀ de centragem B 95 mm
Profundidade de centragem C 4 mm
Peso 5 kg
n.º máximo de rotações 4.000 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312906 125
EAN/GTIN 4062406154516
Número do fabricante 312906 125

Descrição

Versão:

  • Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
  • Corpo feito de ferro fundido ou aço.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Alta precisão de concentricidade, mais precisa do que DIN 6386.

Vantagem:

Para fusos de máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange. O revestimento está fixo com parafusos da parte de trás. Os flanges em bruto devem ser sempre adaptados primeiro à máquina e depois ao mandril rotativo.

Norma:

DIN 702-4.

Material fornecido:

Inclui: 1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.
1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.
1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

Acessórios especiais:

Mordentes sobresselentes e adicionais n.º 312971 - 312986.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 125mm

Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 125mm

sob pedido
Em stock
149 peças em stock
312,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
478,81 €
426,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Passagem E 32 mm 35,5 mm
Altura com mordente H2 76 mm 79,5 mm
Altura sem mordente H1 56 mm 59,5 mm
Material Ferro fundido Aço
⌀ de centragem B 95 mm 95 mm
Profundidade de centragem C 4 mm 4 mm
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta