Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto 160/4 mm

Número de artículo: 310670 160/4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-2
Tamaño del cono 4
⌀ exterior A 160 mm
Paso E 42 mm
Altura sin mordazas H1 66 mm
Altura con mordazas H2 92 mm
Cantidad de espárragos 3
Tamaño de los espárragos PG11
Cuadradillo de llave K 10 mm
Peso 9,5 kg
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 310670 160/4
Número del fabricante 310670 160/4

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para los cabezales de husillo DIN 55029 con espárragos Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego de garras reversibles con dentado en forma de lente.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.
DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra