H606 FR D3.00-08-1.00-.50 Fresas frontales que llevan plaquitas de doble cara con seis filos de corte de radio de 0,250 pulg.

Número de artículo: 3106611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106611
EAN / GTIN 7291075322347
Número del fabricante 3106611
Número L L23980 1826

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.165″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/4″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.165″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO Round H606 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra