H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Plaquitas Redondas de Doble Cara con Seis Filos de Corte para Fresado de Perfiles

N.º do artigo: 3319819
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIDO Round H606 Line
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3319819
EAN/GTIN 7291075309102
Número do fabricante 3319819
Número L L23910 1243

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta