SDN D200-0608-50-CALN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal con Cartuchos para Plaquitas LNET 12 Plaquitas Tangenciales

Número de artículo: 3103970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Número del fabricante 3103970
Número L L23980 2145

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124508-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra