SDN D080-07-27-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102975
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102975
EAN / GTIN 7291075152234
Número del fabricante 3102975
Número L L23980 2729

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124804-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra