ER D08A15-3-M08-07 Cabezas de Fresado con Conexión FLEXFIT que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

Número de artículo: 3101789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101789
EAN / GTIN 7291075118063
Número del fabricante 3101789
Número L L23980 1177

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Radio de punta (RE) 3.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RXCR 0702
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 15 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra