ERW D013A025-2-M12-12 Cabezas de Fresado para Perfilado de Desbaste con Adaptación FLEXFIT

Número de artículo: 3105229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105229
EAN / GTIN 7291075223446
Número del fabricante 3105229
Número L L23980 45

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1206MO
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra