Anillo de mandriles portafresas 32X5 mm

Número de artículo: 309930 32X5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ interior 32 mm
    Grosor b1 5 mm
    Ejecución ancho
    Norma DIN 2084
    ⌀ exterior 47 mm
    Tipo de producto Anillo portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309930 32X5
    EAN / GTIN 4045197307392
    Número del fabricante 2084B/32X5

    Descripción

    Ejecución:

    2,0 − 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. ⌀ exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo ± 0,1 mm.