Anillo de mandriles portafresas 27X5 mm

Número de artículo: 309930 27X5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 27 mm
Grosor b1 5 mm
Ejecución ancho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 41 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309930 27X5
EAN / GTIN 4045197307316
Número del fabricante 2084B/27X5

Descripción

Ejecución:

2,0 − 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. ⌀ exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo ± 0,1 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra