Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 6

N.º do artigo: 309432 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 6 mm
Alojamento ET 32
Norma Norma de fábrica
Tipo 4538 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 43 mm
Extração axial 10 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309432 6
EAN/GTIN 2050001704085
Número do fabricante 13366010600

Descrição

Versão:

Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488, Forma CET-GB concentricidade 20 µm.

Vantagem:

Para corte de roscas em centros de fresagem e torneamento.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta