{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | |
Adaptador | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Extensión axial | 8 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309430 8 | |
EAN / GTIN | 2050001704047 | |
Número del fabricante | 13365010800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial 8 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
111,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 26 | 33 | 26 |
Longitud total L | 34 | 42,5 | 35 |
⌀ de sujeción nominal d | 8 | 8 | 8 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo | 4285 E | ||
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |