Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 8 mm

Número de artículo: 309448 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 8 mm
Adaptador ET 32
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 42,5 mm
Compensación axial 0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,5 mm
Compensación radial R escariado 0,1 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309448 8
EAN / GTIN 4045197783134
Número del fabricante 309448 8

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado  8 mm

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 8 mm

a petición
En stock
19 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ET 32 ET 25
⌀ exterior D 33 mm 26 mm
Longitud total L 42,5 mm 35 mm
⌀ de sujeción nominal d 8 mm 8 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra