{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308941 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767851 | |
Número del fabricante | 13715010300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER 3 mm
a petición
En stock
92 piezas en stock
22,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
19,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 | 26 |
Longitud total L | 34 | 34 |
⌀ de sujeción nominal d | 3 | 3 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tipo | 430 E | 430 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |