{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 2,5 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308941 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767844 | |
Número do fabricante | 13715010250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 2,5mm
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
29,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER11 |
⌀ exterior D | 26 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 430 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |