Portapinzas de sujeción ER 32

Número de artículo: 308517 32
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 50 A = 100
Norma asiento ISO 26623-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Refrigeración interior
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 32
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308517 32
EAN / GTIN 4067263014652
Número del fabricante 308517 32

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, tubo refrigerante n.° 309885 y llave de vaso n.° 309893.
Tubo de refrigerante y llave de vaso n.° 309885 y 309893.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra