{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Número del fabricante | 308286 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 25 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
346,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
306,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 |
Forma | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |