Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 10 mm

Número de artículo: 308286 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308286 10
EAN / GTIN 4045197947987
Número del fabricante 308286 10

Descripción

Ejecución:

Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
Con canales de refrigeración y roscas cerrables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm no cerrables.

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.