{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308187 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290908 | |
Número del fabricante | 308187 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 16 mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
181,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
188,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Adaptador | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Longitud de voladizo medida A | 95 | 95 | 95 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |