{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308187 18 | |
EAN/GTIN | 4045197290915 | |
Número do fabricante | 308187 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 18
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
181,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
143,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 18 mm | 18 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |