{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 3 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308187 3 | |
EAN/GTIN | 4045197646316 | |
Número do fabricante | 308187 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de contração com furo do canal de refrigeração, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 3mm
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
202,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
175,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
202,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Alojamento | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 corto |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |