Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock 20 mm

Número de artículo: 307935 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 20 mm
    Adaptador HSK-A 63 ultracorto
    Norma asiento DIN 69893; DIN 69893
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HSC
    Seguro contra extensión de herramientas Safe-Lock h6
    Longitud de voladizo medida A 75 mm
    ⌀ exterior D 43,5 mm
    ⌀ D2 35,5 mm
    profundidad de sujeción máxima LE 49 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 307935 20
    EAN / GTIN 4034221063694
    Número del fabricante A63.145.20.37

    Descripción

    Ejecución:

    Cono de contracción térmica para una potencia de arranque de viruta máxima en el arranque de viruta muy elevado (HPC). El diseño optimizado combina una gran rigidez con la amortiguación de vibraciones. Esto protege la máquina, el husillo y la herramienta.
    • La protección contra la extracción de herramientas Safe-Lock impide la extracción involuntaria de la herramienta.
    • Mayor potencia de arranque de viruta gracias a los mayores números de revoluciones, avances superiores y mayor profundidad de viruta.
    • Tiempos de mecanizado más cortos.
    • Mayor suavidad de marcha y, en consecuencia, mayor calidad de la superficie y cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
    • Con perforaciones roscadas para el contrapeso con tornillos.
    • Con perforaciones Cool Jet que se pueden cerrar.
    • Tornillo de ajuste longitudinal (recorrido de ajuste 10 mm).

    Aplicación:

    Para el tensor de herramientas con mango cilíndrico con tolerancia h6 con rectificado Safe-Lock. Apropiado para todos los tipos de aparatos de contracción, p. ej. aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

    Partes opcionales:

    Fresa con rectificado Safe-Lock, véase fresas de MDI.
    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

    Nota:

    Otros conos de contracción térmica con Safe-Lock a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra