{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 ultracorto | |
Norma de alojamento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HSC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 37,5 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 49 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 307935 16 | |
EAN/GTIN | 4034221159519 | |
Número do fabricante | A63.145.16.37 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 16
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
356,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
147,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 75 mm | 75 mm |
⌀ exterior D | 37,5 mm | 37 mm |
Forma | A | A |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | com fecho |
Concentricidade | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |