{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 ultracorto | |
Norma de alojamento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HSC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 51 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 59 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 307935 32 | |
EAN/GTIN | 4034221085009 | |
Número do fabricante | A63.145.32.37 |