{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 X 25 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 51 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Longitud útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 307042 M8X25 | |
EAN / GTIN | 4045197706881 |