Prolongación para fresas con rosca M8X30

Número de artículo: 301358 M8X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × medida A precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 30 mm
⌀ exterior D 13,5 mm
⌀ de la perforación D1 8,5 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Número del fabricante 301358 M8X30

Descripción

Ejecución:

Mango perforado para la alimentación de refrigerante.