{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304397 18 | |
EAN / GTIN | 4045197709240 | |
Número del fabricante | 304397 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano 18 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
114,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
131,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
158,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
129,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |