{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 304397 12 | |
EAN/GTIN | 4045197709219 | |
Número do fabricante | 304397 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície 12
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
131,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
158,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
129,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
179,29 €
139,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |