{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 32 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 32 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 303690 32 | |
EAN / GTIN | 4062406249601 | |
Número del fabricante | 303690 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Forma AD 32
a petición
En stock
95 piezas en stock
85,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
89,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 | 32 |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |