{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 25 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 25 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 303690 25 | |
EAN / GTIN | 4062406249588 | |
Número del fabricante | 303690 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Forma AD 25
a petición
En stock
79 piezas en stock
85,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
211,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 corto | PSC 63 corto | BT 30 A = 60 |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 25 | 25 | 25 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |