{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Projeção medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 303082 4 | |
EAN/GTIN | 4062406109240 | |
Número do fabricante | 303082 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD 4
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
44,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
137,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
42,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
55,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 | G 6,3 a 12000 min-1 |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos |