Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 4

N.º do artigo: 301165 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 12000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 4
Alojamento SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 12000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 95 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301165 4
EAN/GTIN 4062406252199
Número do fabricante 301165 4

Descrição

Ejecución:

  • Interior e exterior retificados.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 4

Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD 4

sob pedido
Em stock
18 peças em stock
42,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
137,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
44,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
55,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Projeção medida A 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
⌀ exterior D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Forma AD AD AD AD AD AD
Concentricidade ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 15000 min-1 G 6,3 a 15000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta