{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 40 | |
Llave de apriete ER | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302818 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944856 | |
Número del fabricante | 302818 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 40
a petición
En stock
7 piezas en stock
105,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
76,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
131,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
95,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |