{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | |
Llave de apriete ER | 20 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302818 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100346 | |
Número del fabricante | 302818 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 20
a petición
En stock
17 piezas en stock
91,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
60,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 corto | BT 30 A = 60 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 60 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | 20 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |