{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302760 32 | |
EAN / GTIN | 4250122612285 | |
Número del fabricante | 406.02.20.70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 32
a petición
En stock
55 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.363 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | SK 40 A = 70 |
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 50 | 50 |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |