{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | SK 40 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300470 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284662 | |
Número do fabricante | 300470 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, SK 40 A = 70, para tamanho de pinças de aperto ER: 32
sob pedido
Em stock
1 149 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
87,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 697 peças em stock
51,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |