{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 20 | |
⌀ de fixação D1 | 1-13 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 20 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300470 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762832 | |
Número do fabricante | 300470 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 20
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
67,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
106,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm |
para pinças de aperto ER | 20 | 20 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |