Mandril de superfície, SK 40, ⌀ de fixação D1: 8mm

N.º do artigo: 302420 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: DIN 2080
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
Alojamento SK 40
Norma DIN 6359
Norma de alojamento DIN 2080
Concentricidade ≤ 3 µm
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 28 mm
Comprimento total L 143 mm
Rosca M M16
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302420 8
EAN/GTIN 4250122600237
Número do fabricante 401.04.08.50

Descrição

Versão:

Rosca interior para aperto manual.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta