{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 64,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Longitud útil L1 | 45,5 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302024 40 | |
EAN / GTIN | 4045197733276 | |
Número del fabricante | 302024 40 |