{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
Adaptador | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ del mango d | 12 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ exterior D | 9,8 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 6,5 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
Longitud útil L1 | 40 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 301361 M6X90 | |
EAN / GTIN | 4062406785666 | |
Número del fabricante | 301361 M6X90 |