Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora ⌀ d = 12 mm M5X100

Número de artículo: 301361 M5X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × L precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M5
    Adaptador ⌀ d = 12 mm
    ⌀ del mango d 12 mm
    Refrigeración interior
    Oscilación amortiguado
    ⌀ exterior D 9,8 mm
    ⌀ de la perforación D1 5,5 mm
    Longitud total Ltot 100 mm
    Longitud útil L1 60 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301361 M5X100
    EAN / GTIN 4062406544553
    Número del fabricante 301361 M5X100

    Descripción

    Ejecución:

    Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.