Reducción para fresa con rosca M10/M16

Número de artículo: 301359 M10/M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M / rosca M1 precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M10
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 29 mm
⌀ de la perforación D1 10,5 mm
⌀ de ajuste Dp 17 mm
⌀ D2 18,5 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301359 M10/M16
EAN / GTIN 4062406107727
Número del fabricante 301359 M10/M16

Descripción

Ejecución:

Mango perforado para la alimentación de refrigerante.