{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 30 mm | |
⌀ exterior D | 18 mm | |
⌀ do furo D1 | 8,5 mm | |
⌀ de ajuste Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Tipo de produto | Redução |
Número do artigo | 301359 M8/M10 | |
EAN/GTIN | 4062406107598 | |
Número do fabricante | 301359 M8/M10 |